Łożyska wrzecionowe FAG B7211-E-T-P4S-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7211-E-T-P4S-UM
Rubix:594043
Producent:0384361400000
EAN:4012801463126
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7211-E-T-P4S-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B72..-E, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x100x100 mm
Waga Logistyczna612 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab72..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r25000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr45000 N
585,73 Netto
/ Sztuka
720,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie