Łożyska wrzecionowe FAG B7210-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7210-C-T-P4S-UL
Rubix:125189
Producent:0190036250000
EAN:4012801168137
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7210-C-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B72..-C, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x90x90 mm
Waga Logistyczna447 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab72..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r22400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43000 N
472,67 Netto
/ Sztuka
581,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie