Łożyska wrzecionowe FAG B71912-E-2RSD-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017453
Producent:0387227800000
EAN:4026677570642
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71912-E-2RSD-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B719..-E-2RSD, dostosowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, uszczelki wargowe po obu stronach, nierozłączne, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna195,7 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość13 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriab719..-e-2rsd-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr23400 N
627,72 Netto
/ Sztuka
772,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie