Łożyska wrzecionowe FAG B71910-C-2RSD-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71910-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:916534
Producent:0387656240000
EAN:4026677633217


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Lożysko B71910-C-2RSD-T-P4S-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B719..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 137 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 529,04 Netto
/ Sztuka
zł 650,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie