Łożyska wrzecionowe FAG B71916-C-2RSD-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71916-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017457
Producent:0387377600000
EAN:4026677597335


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71916-C-2RSD-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B719..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 363,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 25500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 919,53 Netto
/ Sztuka
zł 1131,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie