Łożyska wrzecionowe FAG B71936-E-T-P4S-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71936-E-T-P4S-UM
Rubix:593947
Producent:0387936440000
EAN:4026677681485
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71936-E-T-P4S-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)33x250x250 mm
Waga Logistyczna4065 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r138000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr162000 N
4702,71 Netto
/ Sztuka
5784,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie