Łożyska wrzecionowe FAG B71921-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71921-E-T-P4S-UL
Rubix:593865
Producent:0191549410000
EAN:4012801457842
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.145 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71921-E-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x145x145 mm
Waga Logistyczna810 g
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.145 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r42500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57000 N
1362,52 Netto
/ Sztuka
1675,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie