Łożyska wrzecionowe FAG B71920-C-T-P4S-K5-DUM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:B71920-C-T-P4S-K5-DUM
Rubix:593851
Producent:0385749930000
EAN:4026677501929


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko B71920-C-T-P4S-K5-DUM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1558 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-c |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie