Łożyska wrzecionowe FAG B71920-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71920-C-T-P4S-DUL
Rubix:593849
Producent:0380473900000
EAN:4012801617932


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71920-C-T-P4S-DUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B719..-C, dopasowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1558 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 60000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2204,45 Netto
/ Zestaw
zł 2711,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie