Łożyska wrzecionowe FAG B71917-E-T-P4S-K5-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:B71917-E-T-P4S-K5-UM
Rubix:593830
Producent:0380860500000
EAN:4012801970662
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko B71917-E-T-P4S-K5-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x120x120 mm
Waga Logistyczna530 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Termin dostawy na zapytanie