Łożyska wrzecionowe FAG B71907-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71907-E-T-P4S-UL
Rubix:302029
Producent:0191537670000
EAN:4012801167710
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71907-E-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x55x55 mm
Waga Logistyczna76 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11500 N
284,48 Netto
/ Sztuka
349,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie