Łożyska wrzecionowe FAG B71907-E-T-P4S-QUM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:B71907-E-T-P4S-QUM
Rubix:593712
Producent:0380797800000
EAN:4012801758864


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko B71907-E-T-P4S-QUM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x55x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 303 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-e |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie