Łożyska wrzecionowe FAG B71907-E-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71907-E-T-P4S-DUL
Rubix:593707
Producent:0384349540000
EAN:4012801454841
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71907-E-T-P4S-DUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x55x55 mm
Waga Logistyczna152 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11500 N
597,33 Netto
/ Zestaw
734,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie