Łożyska wrzecionowe FAG B71906-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71906-C-T-P4S-UL
Rubix:403808
Producent:0167275840000
EAN:4012801167680
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71906-C-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B719..-C, dopasowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x47x47 mm
Waga Logistyczna50 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4350 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr8500 N
254,35 Netto
/ Sztuka
312,85 Brutto
  • Dostępny