Łożyska wrzecionowe FAG B71904-E-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71904-E-T-P4S-UM
Rubix:593691
Producent:0381049540000
EAN:4026677025920


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71904-E-T-P4S-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 9x37x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 37 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3050 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 245,63 Netto
/ Sztuka
zł 302,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie