Łożyska wrzecionowe FAG B71902-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71902-C-T-P4S-UL
Rubix:210327
Producent:0191533760000
EAN:4012801167567


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71902-C-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B719..-C, dopasowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x28x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2030 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 223,59 Netto
/ Sztuka
zł 275,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie