Łożyska wrzecionowe FAG B71900-E-T-P4S-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71900-E-T-P4S-UM
Rubix:593670
Producent:0191532950000
EAN:4012801753487
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71900-E-T-P4S-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)6x22x22 mm
Waga Logistyczna10 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość6 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1020 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2900 N
208,27 Netto
/ Sztuka
256,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie