Łożyska wrzecionowe FAG B7005-E-2RSD-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7005-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:3017405
Producent:0387776060000
EAN:4026677656810


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7005-E-2RSD-T-P4S-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E-2RSD, dostosowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, uszczelki wargowe po obu stronach, nierozłączne, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 76,62 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 339,08 Netto
/ Sztuka
zł 417,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie