Łożyska wrzecionowe FAG B7022-C-2RSD-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7022-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:348386
Producent:0387374340000
EAN:4026677596918
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7022-C-2RSD-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ściśle tolerowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1958 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriab70..-c-2rsd-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r77000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr112000 N
1715,25 Netto
/ Sztuka
2109,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie