Łożyska wrzecionowe FAG B7015-E-2RSD-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7015-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017415
Producent:0385169500000
EAN:4026677081247


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7015-E-2RSD-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E-2RSD, dostosowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, uszczelki wargowe po obu stronach, nierozłączne, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 620 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 49500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 905,92 Netto
/ Sztuka
zł 1114,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie