Łożyska wrzecionowe FAG B7032-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7032-C-T-P4S-UL
Rubix:593646
Producent:0191530230000
EAN:4026677019455


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7032-C-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x240x240 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4945 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 146000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 192000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3069,4 Netto
/ Sztuka
zł 3775,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie