Łożyska wrzecionowe FAG B7028-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7028-E-T-P4S-UL
Rubix:359402
Producent:0191529570000
EAN:4012801453202
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7028-E-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)33x210x210 mm
Waga Logistyczna3288 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r108000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr145000 N
1965,09 Netto
/ Sztuka
2417,06 Brutto
  • Dostępny