Łożyska wrzecionowe FAG B7026-E-T-P4S-QUM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7026-E-T-P4S-QUM
Rubix:593624
Producent:0381064420000
EAN:4012801999304


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7026-E-T-P4S-QUM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 132x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12440 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 102000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 141000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7751,14 Netto
/ Zestaw
zł 9533,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie