Łożyska wrzecionowe FAG B7022-E-T-P4S-DUM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7022-E-T-P4S-DUM
Rubix:593598
Producent:0384344230000
EAN:4012801452809


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7022-E-T-P4S-DUM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 56x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3850 g |
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 73000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 106000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie