Łożyska wrzecionowe FAG B7021-E-T-P4S-QUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:B7021-E-T-P4S-QUL
Rubix:593587
Producent:0388467720000
EAN:4026677967916
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko B7021-E-T-P4S-QUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)104x160x160 mm
Waga Logistyczna6284 g
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość26 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r58000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr80000 N
  • Termin dostawy na zapytanie