Łożyska wrzecionowe FAG B7021-C-T-P4S-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7021-C-T-P4S-UM
Rubix:399628
Producent:0385252590000
EAN:4026677117052
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7021-C-T-P4S-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26x160x160 mm
Waga Logistyczna1571 g
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość26 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r61000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr85000 N
1259,67 Netto
/ Sztuka
1549,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie