Łożyska wrzecionowe FAG B7018-E-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7018-E-T-P4S-DUL
Rubix:593549
Producent:0191522050000
EAN:4012801451703


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7018-E-T-P4S-DUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2250 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 74000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1996,55 Netto
/ Zestaw
zł 2455,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie