Łożyska wrzecionowe FAG B7013-C-T-P4S-DUM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7013-C-T-P4S-DUM
Rubix:593481
Producent:0385403120000
EAN:4026677200464


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7013-C-T-P4S-DUM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 824 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 25500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 41500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1226,08 Netto
/ Zestaw
zł 1508,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie