Łożyska wrzecionowe FAG B7008-E-T-P4S-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7008-E-T-P4S-UM
Rubix:414256
Producent:0191506600000
EAN:4012801447485
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7008-E-T-P4S-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)15x68x68 mm
Waga Logistyczna184 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.68 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r10600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19900 N
360,06 Netto
/ Sztuka
442,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie