Łożyska wrzecionowe FAG B7003-E-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7003-E-T-P4S-UM
Rubix:593381
Producent:0385251510000
EAN:4026677116482


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7003-E-T-P4S-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 40 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3350 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 247,74 Netto
/ Sztuka
zł 304,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie