Łożyska wrzecionowe FAG B7000-C-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7000-C-T-P4S-DUL
Rubix:593365
Producent:0191497940000
EAN:4012801444552
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7000-C-T-P4S-DUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x26x26 mm
Waga Logistyczna34 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość8 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1470 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4100 N
475,52 Netto
/ Zestaw
584,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie