Referencje
FAG:B7017-C-T-P4S-DUM
Rubix:593530
EAN:4026677435620




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7017-C-T-P4S-DUM
Łożyska wrzecionowe to jednorzędowe skośne łożyska kulkowe, składające się z litych pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz kompletów kulek z koszykami typu "window" wykonanymi z litego materiału. Nie są demontowalne. Są dostępne w wersji otwartej i uszczelnionej. Łożyska wrzecionowe mają zredukowane tolerancje. Są szczególnie odpowiednie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania dotyczące dokładności prowadzenia i przydatności do pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi. Sprawdziły się jako łożyska wrzecionowe w obrabiarkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie