Łożyska wrzecionowe FAG B7000-C-2RSD-T-P4S-UL

Łożysko wrzeciona

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:B7000-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017397
Producent:0388390160000
EAN:4026677957863
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko B7000-C-2RSD-T-P4S-UL


Łożyska wrzeciona B70..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ściśle tolerowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.26 mm
Szerokość8 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriab70..-c-2rsd-t-p4s
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1470 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4100 N
zł 294,95 Netto
/ Sztuka
zł 362,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie