Referencje
FAG:B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1161215
Producent:0386134920000
EAN:4026677717115


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearings B72..-E-2RSD modified, in pairs or sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Łożyska wałeczkowe B72..-E-2RSD, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 65 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 333,97 Netto
/ Sztuka
zł 410,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie