Referencje
RHP:7308CTDULP4
Rubix:921667
Producent:7308CTDULP4 R
EAN:00747023071432


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7308CTDULP4
Łożysko wrzeciona RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1256 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7300 super precision |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Ciężar | 0.655 kg |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 33000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 49000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie