Referencje
PBF:B 7207 CTAP4 UL
Rubix:581646

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B 7207 CTAP4 UL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Seria | 72 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2170 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 166,99 Netto
/ Sztuka
zł 205,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie