Referencje
SKF:RKS.901175101001
Rubix:1487806
EAN:7316571049793


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 335 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 475 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko wieńcowe RKS.901175101001
Punkty styku kulek łożysk kulkowych skośnych na bieżniach pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego są osiowo przesunięte względem siebie. Dzięki tej konstrukcji mogą one przenosić obciążenia złożone, to znaczy obciążenia promieniowe i osiowe działające jednocześnie. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz z kątem kontaktu. Kąt kontaktu odpowiada kątowi utworzonemu z jednej strony przez linię działania łączącą punkty styku między kulką a bieżniami pierścieni, wzdłuż której przenoszone są obciążenia, a z drugiej strony przez linię prostopadłą do osi obrotu, reprezentującą płaszczyznę promieniową.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 335 mm |
| Średnica zewn. | 475 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie