Łożyska czteropunktowe SKF FPCU 900-2RS1
Łożysko kulkowe zwykłe promieniowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:FPCU 900-2RS1
Rubix:645816
Producent:5841
EAN:7316577092656

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 228.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 247.65 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko FPCU 900-2RS1
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 527 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 228.6 mm |
| Średnica zewn. | 247.65 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie