Referencje
RHP:MRJ5EMC3
Rubix:664107
Producent:MRJ5EMC3 R
EAN:00747023094226

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko MRJ5EMC3
Łożyska walcowe Imperial typu MRJ są idealne do zastosowań, w których występują duże obciążenia udarowe lub promieniowe. Ze względu na swoją konstrukcję mogą być bardzo dokładnie obrabiane, a zatem są również używane w aplikacjach o dużej prędkości. Dodatkową cechą tych łożysk jest to, że mają one rozłączny pierścień wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki czemu montaż i demontaż jest bardzo łatwy
Mocne strony
Przystosowanie do wysokich prędkości
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa
Zastosowania
Stosowane w obrabiarkach
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11700 g |
|---|---|
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 568000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 478000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie