Referencje
NSK:NJ311ETC4
Rubix:664831
EAN:00029176400650


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ311ETC4
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa);Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wałki kalandra w maszynach papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Odlewnie ciągłe, końcówka pływająca;Turbiny;Kruszarki;Skrzynki łożyskowe;Reduktory prędkości;Wałki stołowe do walcowni stali;Wyposażenie wiertnictwa naftowego (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | żywica poliamidowa 66 (koszyk) |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 6000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 143000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 158000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 290 Netto
/ Sztuka
zł 356,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie