Referencje
FLT:NU2305 E
Rubix:341195


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2305 E
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 42,52 Netto
/ Sztuka
zł 52,3 Brutto
- Dostępny