Referencje
NSK:NJ308ETC4VM
Rubix:227146


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 308 ETC4 VM
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU); Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości; Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa); Maszyny do formowania tworzyw sztucznych; Dmuchawy i wentylatory; Przekładnie i napędy; Młynki węglowe (NN); Sprzęt budowlany; Maszyny ciężkie; Wrzeciono obrabiarki; Wały kalandra maszyn papierniczych; Skrzynie biegów; Maszyny drukarskie; Stoły oscylacyjne form; Maszyny do odlewania ciągłego, końcówka pływająca; Turbiny; Kruszarki; Skrzynki łożyskowe; Reduktory prędkości; Rolki stołowe do walcowni stalowych; Sprzęt naftowy (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Materiał | żywica l-pps (koszyk) |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Prędkość odniesienia | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 81500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 95500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie