Referencje
NSK:NJ2319WC4
Rubix:664766
EAN:00029176050404


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2319WC4
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH and NU); Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości; Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa); Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych; Dmuchawy i wentylatory; Przekładnie i napędy; Młyny węglowe (NN); Sprzęt budowlany; Maszyny ciężkie; Wrzeciono obrabiarki; Wały kalandra maszyn papierniczych; Skrzynie biegów; Maszyny drukarskie; Stoły oscylacyjne form; Maszyny do odlewania ciągłego, koniec pływający; Turbiny; Kruszarki; Puszki łożyskowe; Reduktory prędkości; Rolki stołowe dla walcowni stali; Wyposażenie pól naftowych (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | stal prasowana (koszyk) |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1782,83 Netto
/ Sztuka
zł 2192,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie