Referencje
INA:SL183028-A-C3
Rubix:595535
Producent:0011295970030
EAN:4012802416862


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 53 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL183028-A-C3
Łożysko walcowe SL1830. . -TB, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL18 ..-A, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53x210x210 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6040 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1470 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 660000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 450000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2214,59 Netto
/ Sztuka
zł 2723,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie