Łożyska walcowe NSK NF306W

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NF306W
Rubix:664526
Producent:NF306W N
EAN:00029176024542
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NF306W


Zastosowania

Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa);Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wały kalandra maszyn papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Maszyny do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Skrzynki łożyskowe;Reduktory;Rolki stołowe dla walcowni stali;Sprzęt naftowy (Pump Jack)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna360 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 198,2 Netto
/ Sztuka
zł 243,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie