Łożyska walcowe SKF NUP 230 ECJ

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NUP 230 ECJ
Rubix:215027
Producent:16784
EAN:7316577042651
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NUP 230 ECJ


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno stałe obrzeże oraz jeden swobodny pierścień boczny na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NUP mogą ustalać wał osiowo w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x270x270 mm
Waga Logistyczna10728 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r600000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr510000 N
zł 5195,01 Netto
/ Sztuka
zł 6389,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie