Referencje
NSK:NF306ET
Rubix:664524
Producent:NF306ET N
EAN:0029176632112


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NF306ET
Zastosowania
Silniki trakcyjne (NH i NU);Silniki elektryczne, średniej i dużej wielkości;Pompy i sprężarki (pompa odśrodkowa, pompa głębinowa, pompa zawiesinowa, sprężarka śrubowa);Urządzenia do formowania tworzyw sztucznych;Dmuchawy i wentylatory;Przekładnie i napędy;Młyny węglowe (NN);Sprzęt budowlany;Maszyny ciężkie;Wrzeciono obrabiarki;Wały kalandra maszyn papierniczych;Skrzynie biegów;Maszyny drukarskie;Stoły oscylacyjne form;Maszyny do odlewania ciągłego, koniec pływający;Turbiny;Kruszarki;Skrzynki łożyskowe;Reduktory;Rolki stołowe dla walcowni stali;Sprzęt naftowy (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 408 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie