Łożyska walcowe NSK NUP207EW

Łożysko walcowe NUP23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NUP207EW
Rubix:299308
EAN:00029176070891
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NUP 207 EW


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 122,8 Netto
/ Sztuka
zł 151,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie