Referencje
Timken:NJ236EMAC3
Rubix:2882571
EAN:0087796302631


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ236EMAC3
Łożysko walcowe typu NJ ma pierścienie zewnętrzne z podwójnymi żebrami i pierścienie wewnętrzne z pojedynczymi żebrami oraz może przenosić duże obciążenia promieniowe, jak również niewielkie jednostronne obciążenia osiowe do 10% wartości obciążenia promieniowego. Obciążenie osiowe jest przekazywane między ukośnie przeciwległymi powierzchniami żeber w ruchu ślizgowym, a nie toczenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3216,24 Netto
/ Sztuka
zł 3955,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie