Łożyska walcowe NSK NU307ETC3

Łożysko walcowe NU3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU307ETC3
Rubix:665486
Producent:NU307ETC3 N
EAN:00029176404658
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU307ETC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna465 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
107,32 Netto
/ Sztuka
132 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie